Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4736 prodotti
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo angolare
Zona di tensione: 160...160 mm
Per diametro cavo: 64...77 mm
Testa a rotazione libera: no
Esecuzione della testa: Chiuso
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 400 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 161.1 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tipologia: Connettore integrato
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 60 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Diametro esterno: 32 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Protezione della superficie: Non trattato
Adatto per passarella a traversini: sì
Adatto per passerella forata\chiusa: no
Larghezza: 200 mm
Altezza: 53 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 85 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 110 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Diametro esterno: 96.5 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 90.7 mm
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 100 mm
Diametro esterno: 133.1 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 125.9 mm