Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2805 prodotti
Tipo di filettatura: NPT
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 16 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP44
Diametro nominale: 20 mm
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Elastomero termoplastico (TPE)
Diametro nominale: 10 mm
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Filettatura gas
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 40
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP40
Tipologia: Matrice e punzone
Diametro del foro: 26.5 mm
Forma del foro: Tondo
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: Elastomero termoplastico (TPE)
Diametro nominale: 15.8 mm
Diametro esterno: 55 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 48.5 mm
- copia
- copia
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Materiale: Metallo
Protezione della superficie: Nichelato
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 21 mm
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 27 mm
Tipo di filettatura: Altro
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 10 mm