Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2805 prodotti
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Alluminio
Tipo di filettatura esterna: PG
Tipologia: Solo punzone
Forma del foro: Tondo
Materiale da lavorare: Acciaio
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura interna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro esterno: 34.5 mm
Materiale: Altro
Diametro interno: 28.3 mm
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP66
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Curva a 90°
Diametro nominale: 21 mm
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP50