Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2805 prodotti
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro esterno: 64 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 50 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 5...9 mm
Materiale: Metallo
Tipologia: Matrice e punzone
Diametro del foro: 33.5 mm
Forma del foro: Tondo
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 12 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 42.5 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 21 mm
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Protezione della superficie: Altro
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 6...12 mm
Materiale: Plastica
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto