Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7873 prodotti
Sezione nominale: 500 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Forma della sezione: Tondo
Misura filettatura di collegamento metrica: 10
Materiale: Alluminio/rame
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 7
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Metallo
Colore dell'isolamento: Rosso
Forma della bussola: Lungo
Sezione nominale: 10...10 mm²
Diametro esterno: 55 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 47.5 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Colore: Rosso
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Sezione nominale: 150 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 250 mm
Larghezza della banda: 2.8 mm
Colore: Acciaio inox
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 25
Tipo di filettatura: Metrico