Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7873 prodotti
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 50
Tipo di filettatura: Metrico
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 17...25 mm
Materiale: Metallo
Diametro esterno: 27.5 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 20.5 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25.4 mm
Sezione nominale: 300 mm²
Sezione ridotta: 185 mm²
Colore: Altro
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 150 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì