Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7873 prodotti
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Lettere
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 17...25 mm
Materiale: Metallo
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Sezione: 10...25 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Stampo per pressatura: Esagonale
Colore: Nero
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 15...19 mm
Diametro filo: 15...19 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 15...19 mm
Diametro filo: 15...19 mm
Spessore: 1.2 mm
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza: 13 mm
Lunghezza: 21.5 mm
Tipo di fissaggio: Autoadesivo
Larghezza: 21 mm
Forma della sezione: A forma rotondo/settoriale
Sezione nominale alluminio, SE: 50...50 mm²
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 50...50 mm²
Diametro esterno: 68 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 58 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 3.5
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Colore: Giallo
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.5...5 mm