Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7873 prodotti
Misura filettatura di collegamento metrica: 12
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Sezione: 6...300 mm²
Adatto per: Varie applicazioni
Stampo per pressatura: Universale (inserti intercambiabili)
Lunghezza totale: 409 mm
Adatto per il diametro max. del cavo: 85 mm
Esecuzione/azionamento: Testa di taglio idraulica
Tipologia: Membrana
Tipo: Diritto
Larghezza: 150 mm
Sezione nominale: 240 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Sezione: 150...185 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Altro
Colore: Bianco
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Senza
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 5...10 mm
Materiale: Plastica
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Tipologia: Connettore
Dimensioni del connettore: Piatto 6,3×0,8 mm
Isolamento: Totalmente isolato
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Diametro filo: 2.5...5 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 5...12 mm
Materiale: Metallo