Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7873 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Dimensione modulare: 5.1 mm
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Senza
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.75 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Diametro esterno: 26 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 10.5 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 4.5...6.5 mm
Diametro filo: 4.5...6.5 mm
Sezione: 0.25...2.5 mm²
Adatto per: Bussole d'estremità per cavi
Stampo per pressatura: Esagonale
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25.4 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Sezione nominale: 6 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Forma della sezione: A forma rotondo/settoriale
Sezione nominale alluminio, SE: 50...50 mm²
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 50...50 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.65 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.5 mm
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²