Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7873 prodotti
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Lunghezza totale: 650 mm
Adatto per il diametro max. del cavo: 100 mm
Esecuzione/azionamento: Meccanico a due mani
Corrente nominale In: 125 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 10...35 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Sezione nominale: 185 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 90°
Colore: Rosso
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Colore: Nero
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 11
Tipo di filettatura: PG
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Per diametro cavo: 21...26 mm
Materiale: Metallo
Sezione nominale: 150 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Connettore
Materiale dell'isolamento: Polietilene (PE)
Isolamento: Totalmente isolato
Tipologia: Connettore
Dimensioni del connettore: Piatto 6,3×0,8 mm
Isolamento: Totalmente isolato