Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7873 prodotti
Corrente nominale In: 125 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 10...35 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Sezione nominale: 185 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 90°
Colore: Rosso
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Per diametro cavo: 21...26 mm
Materiale: Metallo
Sezione nominale: 150 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Lungo
Sezione nominale: 120...120 mm²
Serie di tensioni: Fino a 35 kV
Tipologia: Esecuzione normale
Sezione nominale: 35...35 mm²
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Giallo
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: sì