Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7891 prodotti
Colore: Rosso
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 830 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Colore: Altro
Lunghezza: 18 mm
Larghezza: 4 mm
Colore: Acciaio inox
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 9
Tipo di filettatura: PG
Forma della sezione: A forma rotondo/settoriale
Sezione nominale alluminio, SE: 35...35 mm²
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 35...35 mm²
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.6...3.5 mm
Diametro filo: 2.6...3.5 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 3.5
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Colore: Altro
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Colore: Acciaio inox
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 48
Tipo di filettatura: PG
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm