Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7890 prodotti
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Colore: Bianco
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 50.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 101.6 mm
Lunghezza totale: 650 mm
Adatto per il diametro max. del cavo: 100 mm
Esecuzione/azionamento: Meccanico a due mani
Colore: Nero
Tipologia: Ponte a inserire
Numero di morsetti cavallottati: 2
Sezione nominale: 300 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Misura filettatura di collegamento metrica: 3
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella