Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7904 prodotti
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25.4 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 19 mm
Diametro interno prima della retrazione: 38 mm
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Forma della sezione: Tondo
Misura filettatura di collegamento metrica: 12
Sezione nominale St: 50 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica: 3.5
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 10
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.5 mm
Sezione nominale: 25 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica