Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7906 prodotti
Tipologia: Aperto
Lunghezza totale: 17.5 mm
Per diametro cavo: 28...29 mm
Tipologia: Aperto
Lunghezza totale: 17.5 mm
Per diametro cavo: 19...20 mm
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Per diametro cavo: 44...57 mm
Materiale: Metallo
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Protezione della superficie: Altro
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 4 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Tipologia: Connettore
Dimensioni del connettore: Piatto 6,3×0,8 mm
Isolamento: Non isolato
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Sezione nominale: 150 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 14...26 mm
Diametro filo: 70...240 mm
Diametro esterno: 30 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 26 mm