Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7906 prodotti
Tipologia: Connettore
Dimensioni del connettore: Piatto 6,3×0,8 mm
Isolamento: Totalmente isolato
Sezione: 50...50 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Altro
Colore: Altro
Lunghezza: 30 mm
Larghezza: 4 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 180 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 20...32 mm
Materiale: Metallo
Misura filettatura di collegamento metrica: 3.5
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 4.5...6.5 mm
Diametro filo: 4.5...6.5 mm
Sezione: 95...95 mm²
Applicazione: Capicorda tubolari isolati e connettori
Stampo per pressatura: Compressione ovale
Colore nastro: Rosso
Colore scritta: Rosso
Larghezza della banda: 120 mm