Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7906 prodotti
Spessore: 8 mm
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza: 40 mm
Spessore: 4 mm
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza: 40 mm
Colore: Nero
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Spessore: 6 mm
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza: 50 mm
Spessore: 6 mm
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza: 24 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 15...19 mm
Diametro filo: 15...19 mm
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Diametro filo: 1.3...3 mm
Intrecciato: sì
sezione nominale del conduttore: 16 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Sezione: 300...400 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Adatto per tipo di filettatura premistoppa: PG
Adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG: 7
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Funzione PEN possibile: sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla