Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7906 prodotti
Tipo di filettatura interna: Metrico
Materiale: Plastica
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Corrente nominale In: 41 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Colore: Nero
Tipologia: Ponte a inserire
Numero di morsetti cavallottati: 10
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.6 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 6...12 mm
Materiale: Plastica
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Colore: Grigio
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Misura filettatura di collegamento metrica: 3.5
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Tipologia: Membrana
Tipo: Diritto
Larghezza: 150 mm