Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7906 prodotti
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Sezione nominale: 16...25 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Misura di collegamento lato attrezzi: 1/2 pollice
Esecuzione lato di chiave a tubo: Quadrato (femmina)
Esecuzione lato dell'attrezzo: Quadrato (maschio)
Tipologia: Matrice e punzone
Forma del foro: Tondo
Materiale da lavorare: Altro
Corrente nominale In: 57 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 49...57 mm
Materiale: Metallo
Colore: Nichel
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 75
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.4...1.8 mm
Diametro filo: 1.4...1.8 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 4.5...10 mm
Materiale: Metallo
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Rosso
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite