Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1175 prodotti
Numero di tasti: 2
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di punti di azionamento: 4
Numero di tasti: 2
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di punti di azionamento: 6
Numero di tasti: 5
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di punti di azionamento: 12
Codice RAL (simile): 9010
Codice RAL (simile): 9006
Codice RAL (simile): 9010
Codice RAL (simile): 9005
Min. profondità della presa per apparecchi: 31 mm
Numero di prese: 1
Corrente nominale: 16 A
Sistema bus radio KNX: no
Altri sistemi bus: Senza
Sistema bus EIB/KNX: sì
Composizione: Elemento base con piastra di copertura centrale
Tensione nominale: 230 V
Colore del corpo luminoso: Bianco
Commutatore del modo di funzionamento: sì
Durata di funzionamento max.: 0.5 min
Max. portata trasmissione frontale: 12 m
Numero di tasti: 1
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di punti di azionamento: 2
Colore: Nero
Impiego: Piastra otturatrice
Tipo di montaggio: Incassato