Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Connettore
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP20
Max. corrente di uscita a 40°C: 1400 A
Corrente nominale In: 16 A
Sezione conduttore collegabile: 0.5...2.5 mm²
Numero di poli: 3
Tensione nominale: 230...230 V
Angolo di emissione: A fascio stretto 10-20°
Potenza totale: 1 W
Adatto per connettore RJ: no
Categoria: 6
Lunghezza: 1 m
Tipo di cavo: S/FTP
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Illuminabile: sì
Tattile: sì