Startseite

ZUCCHINI - ZUC55055052 SB5/6/MRF CASS.DER.63A 3P+N+PE IP55 - 55055052

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC55055052 SB5/6/MRF CASS.DER.63A 3P+N+PE IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Platzierung auf Schienensystem - universal

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033777040865

Artikelnummer

ZUC55055052

Herstellernummer

55055052

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom:

63 A

Schutzart (IP):

IP55

Platzierung auf Schienensystem:

universal

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit transparentem Deckel:

nein

Höhe:

115 mm

Breite:

250 mm

Tiefe:

400 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Cassetta di derivazione in plastica per elementi MR con base portafusibile CH22 22x58mm - In=63A - IP55

Ein ZUCCHINI Produkt

Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie