ZUCCHINI - ZUC50400102 MR 250A AL IP55 ELEMEN.RETTIL.MT.3 - 50400102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0...1000 V
Polzahl - 3
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
5040010200002
Artikelnummer
ZUC50400102
Herstellernummer
50400102
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
250 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0...1000 V
Polzahl:
3
Farbe:
grau
Länge:
3000 mm
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
6
Flexibel:
nein
Breite:
75 mm
Höhe:
196 mm
Ein ZUCCHINI Produkt
Entdecken Sie die ZUCCHINI-Serie