Startseite
Nicht mehr in Produktion

ZUCCHINI - ZUC50400101 MR 160A AL IP55 ELEMEN.RETTIL.MT.3

KopierenKopieren
ZUCCHINI - ZUC50400101 MR  160A AL IP55 ELEMEN.RETTIL.MT.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 160 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 0...1000 V

  • Polzahl - 3

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

5040010100005

Artikelnummer

ZUC50400101

Herstellernummer

50400101

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

160 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

0...1000 V

Polzahl:

3

Länge:

3000 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

6

Flexibel:

nein

Breite:

75 mm

Höhe:

196 mm

Elemento lineare MR160 conduttori in alluminio con 3+3 finestre per lato in posizione fissa - In=160A - IP52 - lunghezza 3m