ZUCCHINI - ZUC50400101 MR 160A AL IP55 ELEMEN.RETTIL.MT.3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 160 A
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...1000 V
Numero di poli - 3
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MR MEDIUM RATING
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
5040010100005
Codice prodotto
ZUC50400101
Cod. produttore
50400101
Produttore
BTI
Corrente nominale AC a 50 Hz:
160 A
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
0...1000 V
Numero di poli:
3
Lunghezza:
3000 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di derivazioni:
6
Flessibile:
no
Larghezza:
75 mm
Altezza:
196 mm