ZOTUP SRL - ZOT241001 IL 1/3 2P SPD TIPO 3 UC 6 KV 1P+N TT E T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 230 V
Nennlaststrom - 16 A
Montageart - sonstige
Schutzpegel - 1.5 kV
Höchste Dauerspannung AC - 275 V
Packung
1 ST
EAN
8054890320375
Artikelnummer
ZOT241001
Herstellernummer
241001
Hersteller
ZOT
Nennspannung AC:
230 V
Nennlaststrom:
16 A
Montageart:
sonstige
Schutzpegel:
1.5 kV
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Polzahl:
2
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
6 kA
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV
Schutzart (IP):
IP20
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
1.5 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Mit Entstörfilter:
nein




