ZOTUP SRL - ZOT241001 IL 1/3 2P SPD TIPO 3 UC 6 KV 1P+N TT E T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 230 V
Corrente nominale di carico - 16 A
Metodo di montaggio - Altri
Livello di protezione - 1.5 kV
Tensione massima continuativa AC - 275 V
Confezione
1 PZ
EAN
8054890320375
Codice prodotto
ZOT241001
Cod. produttore
241001
Produttore
ZOT
Tensione nominale AC:
230 V
Corrente nominale di carico:
16 A
Metodo di montaggio:
Altri
Livello di protezione:
1.5 kV
Tensione massima continuativa AC:
275 V
Numero di poli:
2
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):
3 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):
6 kA
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Classe di prova tipo 3:
sì
Livello di protezione L-N:
1.5 kV
Livello di protezione L-PE/N-PE:
1.5 kV
Grado di protezione (IP):
IP20
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
1.5 mm²
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Con filtro anti interferenze:
no