ZOTUP SRL - ZOT200603 L 7/30 DC 110 FF SPD TIPO 2 IN 20 KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Schutzpegel - 0.8 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Netzform TN-S - nein
Packung
1 ST
EAN
8054890320313
Artikelnummer
ZOT200603
Herstellernummer
200603
Hersteller
ZOT
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Schutzpegel:
0.8 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform TN-S:
nein
Netzform DC:
ja
Netzform TT:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Netzform TN:
nein
Baugröße:
1 TE
Netzform TN-C:
nein
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
30 kA
Höchste Dauerspannung DC:
200 V
Netzform sonstige:
nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
30 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Nennspannung DC:
110 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Integrierte Vorsicherung:
ja
Schutzart (IP):
IP20