ZOTUP SRL - ZOT200603 L 7/30 DC 110 FF SPD TIPO 2 IN 20 KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 1
Livello di protezione - 0.8 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Configurazione di rete TN-S - no
Confezione
1 PZ
EAN
8054890320313
Codice prodotto
ZOT200603
Cod. produttore
200603
Produttore
ZOT
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Numero di conduttori (senza terra):
1
Livello di protezione:
0.8 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Configurazione di rete TN-S:
no
Configurazione di rete DC:
sì
Configurazione di rete TT:
no
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Configurazione di rete TN:
no
Dimensione / Misura:
1 modulo
Configurazione di rete TN-C:
no
Classe di prova tipo 2:
sì
Configurazione di rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
30 kA
Tensione massima continuativa DC:
200 V
Altre configurazioni di rete:
no
Max. corrente di scarica (8/20):
30 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Tensione nominale DC:
110 V
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
35 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
50 mm²
Fusible di backup integrato:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


