ZAMET SPA - ZATT40131060 01 PASSERELLA MT.3 +COP+5CRN.TER100X600 - T40131060 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 600 mm
Materialstärke - 0 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 60000 mm²
Packung
3 M
EAN
8025784081542
Artikelnummer
ZATT40131060 01
Herstellernummer
T40131060 01
Hersteller
ZAT
Höhe:
100 mm
Breite:
600 mm
Materialstärke:
0 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
60000 mm²
Mit Oberteil:
ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink


