Startseite

ZAMET SPA - ZATT40130760 01 PASSERELLA MT.3 +COP+5CRN.TER 75X600 - T40130760 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT40130760 01 PASSERELLA MT.3 +COP+5CRN.TER 75X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

56.905 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784081474

Artikelnummer

ZATT40130760 01

Herstellernummer

T40130760 01

Hersteller

ZAT

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

75 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Materialstärke:

0 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

45000 mm²

Farbe:

Zink

Mit Oberteil:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

PASSERELLA MT.3 + COPERCHIO +5 CERNIERA TER 75X600