ZAMET SPA - ZATT40130750 01 PASSERELLA MT.3 +COP+5CRN.TER 75X500 - T40130750 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 500 mm
Höhe - 75 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
56.905 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784081467
Artikelnummer
ZATT40130750 01
Herstellernummer
T40130750 01
Hersteller
ZAT
Werkstoff:
Stahl
Breite:
500 mm
Höhe:
75 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Materialstärke:
0 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
37500 mm²
Farbe:
Zink
Mit Oberteil:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige


