Startseite

ZAMET SPA - ZATT40130540 01 PASSERELLA MT.3 +COP+5CRN.TER 50X400 - T40130540 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT40130540 01 PASSERELLA MT.3 +COP+5CRN.TER 50X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 400 mm

  • Materialstärke - 0 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 20000 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26.464 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784081375

Artikelnummer

ZATT40130540 01

Herstellernummer

T40130540 01

Hersteller

ZAT

Höhe:

50 mm

Breite:

400 mm

Materialstärke:

0 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

20000 mm²

Mit Oberteil:

ja

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

PASSERELLA MT.3 + COPERCHIO +5 CERNIERA TER 50X400