Startseite

ZAMET SPA - ZATT40030750 01 CANALINA MT.3 +COP+5CRN.TER 75X500 - T40030750 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT40030750 01 CANALINA MT.3 +COP+5CRN.TER 75X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 75 mm

  • Breite - 500 mm

  • Materialstärke - 0 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 37500 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

56.905 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025784081238

Artikelnummer

ZATT40030750 01

Herstellernummer

T40030750 01

Hersteller

ZAT

Höhe:

75 mm

Breite:

500 mm

Materialstärke:

0 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

37500 mm²

Mit Oberteil:

ja

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

CANALINA MT.3 + COPERCHIO +5 CERNIERA TER 75X500