ZAMET SPA - ZATT40030550 01 CANALINA MT.3 +COP+5CRN.TER 50X500 - T40030550 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 500 mm
Materialstärke - 0 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 25000 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8025784081153
Artikelnummer
ZATT40030550 01
Herstellernummer
T40030550 01
Hersteller
ZAT
Höhe:
50 mm
Breite:
500 mm
Materialstärke:
0 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
25000 mm²
Mit Oberteil:
ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink


