Startseite

ZAMET SPA - ZATT11030740 03 CURVA VER.RIB.PIANO 75X400 - T11030740 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT11030740 03 CURVA VER.RIB.PIANO 75X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Bauform - Bogen starr

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784068321

Artikelnummer

ZATT11030740 03

Herstellernummer

T11030740 03

Hersteller

ZAT

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Bauform:

Bogen starr

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Innenradius:

100 mm

Farbe:

Zink

Bogenausführung:

glatter Bogen

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

CURVA VERTICALE CON RIBASSO PIANO 75X400