Startseite

ZAMET SPA - ZATT10752827 03 RIDUZIONE SX 75X500- 75X400 - T10752827 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT10752827 03 RIDUZIONE SX 75X500- 75X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 500 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 400 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784057554

Artikelnummer

ZATT10752827 03

Herstellernummer

T10752827 03

Hersteller

ZAT

Breite (großes Maß):

500 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (kleines Maß):

400 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Zink

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RIDUZIONE SX 75X500- 75X400