Startseite

ZAMET SPA - ZATT10731918 15 RIDUZIONE DX 50X600- 50X500 - T10731918 15

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT10731918 15 RIDUZIONE DX 50X600- 50X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 600 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Breite (kleines Maß) - 500 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784056571

Artikelnummer

ZATT10731918 15

Herstellernummer

T10731918 15

Hersteller

ZAT

Breite (großes Maß):

600 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Breite (kleines Maß):

500 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

blau

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

5015

RIDUZIONE DX 50X600- 50X500