Startseite

ZAMET SPA - ZATT01050720 03 RACC.PIANO T COP 75X200 - T01050720 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT01050720 03 RACC.PIANO T COP 75X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784034166

Artikelnummer

ZATT01050720 03

Herstellernummer

T01050720 03

Hersteller

ZAT

Bauform:

T-Stück horizontal

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RACCORDO PIANO A T CON COPERCHIO 75X200