Startseite

ZAMET SPA - ZATT01050515 03 RACC.PIANO T COP 50X150 - T01050515 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT01050515 03 RACC.PIANO T COP 50X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784033893

Artikelnummer

ZATT01050515 03

Herstellernummer

T01050515 03

Hersteller

ZAT

Bauform:

T-Stück horizontal

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RACCORDO PIANO A T CON COPERCHIO 50X150