ZAMET SPA - ZATT00830540 01 CURVA PIANA 90 COP 50X400 - T00830540 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm
Bauform - Bogen starr
Packung
1 ST
EAN
8025784027076
Artikelnummer
ZATT00830540 01
Herstellernummer
T00830540 01
Hersteller
ZAT
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Bauform:
Bogen starr
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
100 mm
Farbe:
Zink
Bogenausführung:
glatter Bogen
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


