Startseite

ZAMET SPA - ZATT00733534 03 RIDUZIONE DX COP 100X200-100X150 - T00733534 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00733534 03 RIDUZIONE DX COP 100X200-100X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Breite (kleines Maß) - 150 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784025935

Artikelnummer

ZATT00733534 03

Herstellernummer

T00733534 03

Hersteller

ZAT

Breite (großes Maß):

200 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Breite (kleines Maß):

150 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Zink

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RIDUZIONE DX CON COPERCHIO 100X200-100X150