Startseite

ZAMET SPA - ZATT00732524 03 RIDUZIONE DX COP 75X200- 75X150 - T00732524 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00732524 03 RIDUZIONE DX COP 75X200- 75X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Breite (kleines Maß) - 150 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784025751

Artikelnummer

ZATT00732524 03

Herstellernummer

T00732524 03

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (großes Maß):

200 mm

Breite (kleines Maß):

150 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

RIDUZIONE DX CON COPERCHIO 75X200- 75X150