Startseite

ZAMET SPA - ZATT00731615 03 RIDUZIONE DX COP 50X300- 50X200 - T00731615 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00731615 03 RIDUZIONE DX COP 50X300- 50X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784025577

Artikelnummer

ZATT00731615 03

Herstellernummer

T00731615 03

Hersteller

ZAT

Breite (großes Maß):

300 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Zink

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RIDUZIONE DX CON COPERCHIO 50X300- 50X200