Startseite

ZAMET SPA - ZATT00712928 01 RIDUZIONE CENTR COP 75X600- 75X500 - T00712928 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00712928 01 RIDUZIONE CENTR COP 75X600- 75X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (großes Maß) - 600 mm

  • Breite (kleines Maß) - 500 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8025784025294

Artikelnummer

ZATT00712928 01

Herstellernummer

T00712928 01

Hersteller

ZAT

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (großes Maß):

600 mm

Breite (kleines Maß):

500 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

RIDUZIONE CENTRALETRALE CON COPERCHIO 75X600- 75X500