ZAMET SPA - ZATT00711918 01 RIDUZIONE CENTR COP 50X600- 50X500 - T00711918 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 600 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Breite (kleines Maß) - 500 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
8025784025089
Artikelnummer
ZATT00711918 01
Herstellernummer
T00711918 01
Hersteller
ZAT
Breite (großes Maß):
600 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Breite (kleines Maß):
500 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


