ZAMET SPA - ZATT00130750 15 PASSERELLA MT.3 75X500 - T00130750 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 75 mm
Breite - 500 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 37500 mm²
Mit Oberteil - nein
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
56.905 km CO₂-Äquivalent
EAN
8025784023566
Artikelnummer
ZATT00130750 15
Herstellernummer
T00130750 15
Hersteller
ZAT
Höhe:
75 mm
Breite:
500 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
37500 mm²
Mit Oberteil:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5015
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ IV


