Startseite

ZAMET SPA - ZATT00031040 03 CANALINA MT.3 100X400 - T00031040 03

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATT00031040 03 CANALINA      MT.3       100X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 400 mm

  • Materialstärke - 1 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 40000 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8025784023047

Artikelnummer

ZATT00031040 03

Herstellernummer

T00031040 03

Hersteller

ZAT

Höhe:

100 mm

Breite:

400 mm

Materialstärke:

1 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

40000 mm²

Mit Oberteil:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ IV

CANALINA MT.3 100X400