Startseite

ZAMET SPA - ZATS31291210 01 ZS CURVA SNOD VER 120X100 - S31291210 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS31291210 01 ZS CURVA SNOD VER 120X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Seitenlochung - nein

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Winkel - verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784021678

Artikelnummer

ZATS31291210 01

Herstellernummer

S31291210 01

Hersteller

ZAT

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

nein

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Winkel:

verstellbar

Bogenausführung:

Segmentbogen

Scharnierend:

ja

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

120 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZS CURVA Snodata Verticale 120X100