Startseite

ZAMET SPA - ZATS31290750 01 ZS CURVA SNOD VER 75X500 - S31290750 01

KopierenKopieren
ZAMET SPA - ZATS31290750 01 ZS CURVA SNOD VER 75X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Seitenlochung - nein

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Winkel - verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8025784021517

Artikelnummer

ZATS31290750 01

Herstellernummer

S31290750 01

Hersteller

ZAT

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

nein

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Winkel:

verstellbar

Bogenausführung:

Segmentbogen

Scharnierend:

ja

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

500 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

ZS CURVA Snodata Verticale 75X500